ADVANCE TABCO Chiuvetă cu masă stângă, 1 stație


Filtru
Splash din spate: Da , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Adâncime bol: 12 " , Dimensiune bol: 16 "x 20" , Deschiderea scurgerii: 3.5 " , Centre de montare a robinetelor: 4" , Funcționarea robinetului: NU SE APLICĂ , Ecartament: 16 , Tip de montare: Podea , Număr de găuri: 2 , Număr de stații: 1 , Inălțime totală: 35 " , Lățimea totală: 30 " , Splash lateral: Nu , Cu robinet/Fără robinet: Cu robinet
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
KMS-11B-305R
60 "€9,164.53
A
KMS-11B-306R
72 "€8,981.93
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?