ADVANCE TABCO KMS-11B-306R Chiuvetă pentru birou cu podea din stânga pentru masă de lucru | AC9RCW 3JDU5

ADVANCE TABCO KMS-11B-306R Chiuvetă cu sculă cu podea din stânga

În stoc
Articol: AC9RCW Model: KMS-11B-306RCrucea Ref: 3JDU5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,991.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu masă stângă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate5"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament16
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală35 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală30 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO KMS-11B-305R Chiuvetă de birou cu podea din stânga pentru masă de lucru | AC9RCU 3JDU1 KMS-11B-305R60 "€9,165.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-306R Chiuvetă cu sculă cu podea din stânga
€8,991.49 /unitate