Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CB52 Piuliță hexagonală M8 X 1.25Mm 13Mm L, 50UC | AE8AAT

APPROVED VENDOR 6CB52 Piuliță hexagonală de blocare M8 X 1.25 mm 13 mm l, 50 buc.

În stoc
Element: AE8AAT Model: 6CB52

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€32.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime4mm
MaterialOțel inoxidabil A4 (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipSubțire
Lăţime13mm
Dimensiunea cheii13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB52 Piuliță hexagonală de blocare M8 X 1.25 mm 13 mm l, 50 buc.
€32.42 /ambalaj