Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6CB54 Hex Jam Nut M12 X 1.75Mm 19Mm W, 10PK | AE8AAV

APPROVED VENDOR 6CB54 Piuliță hexagonală de blocare M12 X 1.75 mm 19 mm l, 10 buc.

În stoc
Post: AE8AAV Model: 6CB54

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€24.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime6mm
MaterialOțel inoxidabil A4 (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipSubțire
Lăţime19mm
Dimensiunea cheii19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB54 Piuliță hexagonală de blocare M12 X 1.75 mm 19 mm l, 10 buc.
€24.64 /ambalaj