Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 6DB25 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X5, 100PK | AE8GTH

APPROVED VENDOR 6DB25 șurub cu cap cu mufa standard din oțel inoxidabil M4 x 0.70X5, 100PK

În stoc
Articol: AE8GTH Model: 6DB25
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
€37.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap5mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5"
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DB25 șurub cu cap cu mufa standard din oțel inoxidabil M4 x 0.70X5, 100PK
€37.11 /ambalaj