Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 6DB56 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M5 x 0.80X55, 25PK | AE8GTR

APPROVED VENDOR 6DB56 șurub cu cap cu mufa standard din oțel inoxidabil M5 x 0.80X55, 25PK

În stoc
Articol: AE8GTR Model: 6DB56
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
€38.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap55mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DB56 șurub cu cap cu mufa standard din oțel inoxidabil M5 x 0.80X55, 25PK
€38.76 /ambalaj