Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DE83 Socket Cap Screw Flg M4 x 0.70 X 12, 50PK | AE8HMY

APPROVED VENDOR 6DE83 Șurub cu cap cu mufă Flg M4 x 0.70 X 12, 50PK

În stoc
Articol: AE8HMY Model: 6DE83
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
€36.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap flanșă
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaCuptor negru
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capFlanșă
Lungime sub cap12mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiDreptaci
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE83 Șurub cu cap cu mufă Flg M4 x 0.70 X 12, 50PK
€36.63 /ambalaj