Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6DE92 Șurub cu cap cu cap M6 x 1 X 25, 10PK | AE8HNH

APPROVED VENDOR 6DE92 Șurub cu cap cu mufă Flg M6 x 1 X 25, 10PK

În stoc
Articol: AE8HNH Model: 6DE92
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
€24.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap flanșă
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaCuptor negru
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capFlanșă
Lungime sub cap25mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiDreptaci
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE92 Șurub cu cap cu mufă Flg M6 x 1 X 25, 10PK
€24.22 /ambalaj