Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DE96 Socket Cap Screw Flg M10 x 1.50 X 20, 5PK | AE8HNM

APPROVED VENDOR 6DE96 Șurub cu cap cu mufă Flg M10 x 1.50 X 20, 5PK

În stoc
Articol: AE8HNM Model: 6DE96
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
€30.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap flanșă
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaCuptor negru
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capFlanșă
Lungime sub cap20mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M10
Direcția firuluiDreptaci
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE96 Șurub cu cap cu mufă Flg M10 x 1.50 X 20, 5PK
€30.19 /ambalaj