Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DU23 Socket Cap Screw Flat M2 x 0.45 X 10, 25PK | AE8KYD

APPROVED VENDOR 6DU23 Șurub cu cap cu cap plat M2 x 0.45 X 10, 25PK

În stoc
Articol: AE8KYD Model: 6DU23
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
€13.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.45
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.5mm
Inaltimea capului1.5mm
Tip capPlat
Lungime sub cap10mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune150,800 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Dimensiune de filet0.45mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU23 Șurub cu cap cu cap plat M2 x 0.45 X 10, 25PK
€13.87 /ambalaj