Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 6DY79 Șurub cu cap din oțel inoxidabil M3 x 0.50 X 6, 25PK | AE8LRC

APPROVED VENDOR 6DY79 șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M3 x 0.50 x 6, 25 buc.

În stoc
Articol: AE8LRC Model: 6DY79

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€14.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului2mm
Tip capJos
Lungime sub cap6mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DY79 șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M3 x 0.50 x 6, 25 buc.
€14.34 /ambalaj