Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6DY84 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M3 x 0.50 X 20, 25PK | AE8LRH

APPROVED VENDOR 6DY84 șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M3 x 0.50 x 20, 25 buc.

În stoc
Articol: AE8LRH Model: 6DY84

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€15.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului2mm
Tip capJos
Lungime sub cap20mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DY84 șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M3 x 0.50 x 20, 25 buc.
€15.51 /ambalaj