Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 6DY92 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M4 x 0.70 X 40, 25PK | AE8LRR

APPROVED VENDOR 6DY92 șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M4 x 0.70 x 40, 25 buc.

În stoc
Articol: AE8LRR Model: 6DY92

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€33.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului2.8mm
Tip capJos
Lungime sub cap40mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DY92 șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M4 x 0.70 x 40, 25 buc.
€33.13 /ambalaj