Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6EB34 Socket Cap Screw Button Stainless Steel M4 x 0.70 X 50, 10PK | AE8MQE

APPROVED VENDOR 6EB34 Soclu Buton șurub din oțel inoxidabil M4 x 0.70 X 50, 10PK

În stoc
Articol: AE8MQE Model: 6EB34
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
€19.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7.6mm
Inaltimea capului2.2mm
Tip capButon
Lungime sub cap50mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB34 Soclu Buton șurub din oțel inoxidabil M4 x 0.70 X 50, 10PK
€19.61 /ambalaj