Furnizor APROBAT 6FAH4 Sticla de probă de mediu 1000 Ml - Pachet De 50 | AE8RMU

APPROVED VENDOR 6FAH4 Sticla Proba de Mediu 1000 Ml - Pachet De 50

În stoc
Articol: AE8RMU Model: 6FAH4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€237.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de prelevare a probelor de mediu
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate1,000 ml / 32 oz.
Culoare închidereTranslucid
Material de închiderePolipropilenă
Diametru92mm
finalizarea38T
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime217mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub38mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS3926909910
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
Furnizor APROBAT 6FAH1 Flacon de probă de mediu 125 Ml - Pachet De 500 | AE8RMQ 6FAH1125 ml / 4 oz.50mm104mmÎngust24-415 mm€806.45
Furnizor APROBAT 6FAH2 Flacon de probe de mediu 250 Ml - Pachet De 250 | AE8RMR 6FAH2250 ml / 8 oz.61mm133mmÎngust24-415 mm€660.95
Furnizor APROBAT 6FAH3 Sticla de probe de mediu 500 Ml - Pachet De 125 | AE8RMT 6FAH3500 ml / 16 oz.73mm171mmÎngust28-415 mm€452.50
Furnizor APROBAT 6FAH5 Flacon de probă de mediu 125 Ml - Pachet De 500 | AE8RMV 6FAH5125 ml / 4 oz.51mm100mmLarg38-415 mm€978.33
Furnizor APROBAT 6FAH6 Sticla de probe de mediu 250 Ml - Pachet De 250 | AE8RMW 6FAH6250 ml / 8 oz.61mm131mmLarg43-415 mm€746.13
VANZATOR APROBAT 6FAH7 Sticla de probe de mediu 500 Ml - Pachet De 125 | AE8RMX 6FAH7500 ml / 16 oz.73mm168mmLarg53-415 mm€509.05
Furnizor APROBAT 6FAH8 Sticla Proba de Mediu 1000 Ml - Pachet De 50 | AE8RMY 6FAH81,000 ml / 32 oz.91mm199mmLarg63-415 mm€379.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAH4 Sticla Proba de Mediu 1000 Ml - Pachet De 50
€237.58 /unitate