Furnizor APROBAT 6FAH3 Sticla de probe de mediu 500 Ml - Pachet De 125 | AE8RMT

APPROVED VENDOR 6FAH3 Sticla Proba de Mediu 500 Ml - Pachet De 125

În stoc
Articol: AE8RMT Model: 6FAH3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€455.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de prelevare a probelor de mediu
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate500 ml / 16 oz.
Culoare închidereTranslucid
Material de închiderePolipropilenă
Diametru73mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime171mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub28-415 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS3926909910
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
Furnizor APROBAT 6FAH1 Flacon de probă de mediu 125 Ml - Pachet De 500 | AE8RMQ 6FAH1125 ml / 4 oz.50mm104mmÎngust24-415 mm€817.52
Furnizor APROBAT 6FAH2 Flacon de probe de mediu 250 Ml - Pachet De 250 | AE8RMR 6FAH2250 ml / 8 oz.61mm133mmÎngust24-415 mm€664.79
Furnizor APROBAT 6FAH4 Sticla de probă de mediu 1000 Ml - Pachet De 50 | AE8RMU 6FAH41,000 ml / 32 oz.92mm217mmÎngust38mm€349.50
Furnizor APROBAT 6FAH5 Flacon de probă de mediu 125 Ml - Pachet De 500 | AE8RMV 6FAH5125 ml / 4 oz.51mm100mmLarg38-415 mm€984.04
Furnizor APROBAT 6FAH6 Sticla de probe de mediu 250 Ml - Pachet De 250 | AE8RMW 6FAH6250 ml / 8 oz.61mm131mmLarg43-415 mm€750.50
VANZATOR APROBAT 6FAH7 Sticla de probe de mediu 500 Ml - Pachet De 125 | AE8RMX 6FAH7500 ml / 16 oz.73mm168mmLarg53-415 mm€512.01
Furnizor APROBAT 6FAH8 Sticla Proba de Mediu 1000 Ml - Pachet De 50 | AE8RMY 6FAH81,000 ml / 32 oz.91mm199mmLarg63-415 mm€321.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAH3 Sticla Proba de Mediu 500 Ml - Pachet De 125
€455.15 /unitate