Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6FAL7 Flacon 500 ml 16 uncii cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNU

APPROVED VENDOR 6FAL7 Flacon 500 ml 16 uncii cu gură largă - Pachet de 12

În stoc
Articol: AE8RNU Model: 6FAL7
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
€138.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corpPolipropilenă
Capacitate500 ml / 16 oz.
Culoare închidereTranslucid
Material de închiderePolipropilenă
Diametru73mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime168mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub53-415 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.41
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926909910
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
VINDATOR APROBAT 6FAL3 Flacon 250 ml 8 uncii, gură îngustă - Pachet De 12 | AE8RNP 6FAL3250 ml / 8 oz.61mm133mmÎngust24-415 mm€53.05
VÂNZĂTOR APROBAT 6FAL4 Flacon 60 ml 2 uncii cu gură largă - Pachet De 12 | AE8RNQ 6FAL460 ml / 2 oz.39mm86mmLarg28-415 mm€48.68
VANZATOR APROBAT 6FAL5 Flacon 125 ml 4 uncii cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNR 6FAL5125 ml / 4 oz.50mm99mmLarg38-415 mm€79.19
VANZATOR APROBAT 6FAL6 Flacon 250 ml 8 uncii cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNT 6FAL6250 ml / 8 oz.61mm131mmLarg43-415 mm€91.90
VANZATOR APROBAT 6FAL8 Flacon 1000 ml 32 uncii cu gură lată - Pachet De 6 | AE8RNV 6FAL81,000 ml / 32 oz.91mm199mmLarg63-415 mm€139.08
VANZATOR APROBAT 6FAP7 Flacon 2000 ml 64 uncii cu gură largă | AE8RPQ 6FAP72,000 ml / 64 oz.120mm244mmLarg100-415 mm€40.09
VANZATOR APROBAT 6FAP8 Flacon cu mâner 4000ml 128 uncii cu gură largă | AE8RPR 6FAP84,000 ml / 128 oz.153mm288mmLarg100-415 mm€52.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAL7 Flacon 500 ml 16 uncii cu gură largă - Pachet de 12
€138.70 /unitate