Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6FY47 Șaibă de blocare Dinte interior 21Mm Id, 50PK | AE8WLX

APPROVED VENDOR 6FY47 Șaibă de blocare Dinte intern 21 mm Id, 50 buc

În stoc
Articol: AE8WLX Model: 6FY47
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
€64.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM20
În interiorul Dia.21mm
MaterialArc de otel
În afara Dia.33mm
Rockwell HardnessC35 până la C42
Grosime1.4 la 2.8mm
TipDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY47 Șaibă de blocare Dinte intern 21 mm Id, 50 buc
€64.49 /ambalaj