Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6GU59 Tavă cu șuruburi M4 X 0.70 X 8 L, 10PK | AE8ZVE

APPROVED VENDOR 6GU59 Tavă cu șuruburi mecanice M4 X 0.70 X 8 L, 10 buc

În stoc
Articol: AE8ZVE Model: 6GU59

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€33.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.7.0mm
Inaltimea capului2.75mm
Tip capTigaie
Lungime8"
MaterialOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72,500 PSI
Dimensiune de filetM4 X 0.7
Material de spălat410 oțel inoxidabil
Șaibă OD8.50mm
Grosimea saibei0.60mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU59 Tavă cu șuruburi mecanice M4 X 0.70 X 8 L, 10 buc
€33.60 /ambalaj