Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6P762 Niplu 1/4 inch 4 inch din oțel sudat galvanizat | AE9YYJ

APPROVED VENDOR 6P762 Niplu 1/4 inch 4 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Articol: AE9YYJ Model: 6P762
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
€5.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime4"
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 6P758 Niplu 1/4 inch 2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYE 6P7582"€3.57
Furnizor APROBAT 6P759 Niplu 1/4 inch 2-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYF 6P7592.5 "€4.86
Furnizor APROBAT 6P760 Niplu 1/4 inch 3 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYG 6P7603"€4.89
Furnizor APROBAT 6P761 Niplu 1/4 inch 3-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYH 6P7613.5 "€5.83
Furnizor APROBAT 6P763 Niplu 1/4 inch 4-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYK 6P7634.5 "€7.89
Furnizor APROBAT 6P764 Niplu 1/4 inch 5 inch otel sudat galvanizat | AE9YYL 6P7645"€7.84
Furnizor APROBAT 6P765 Niplu 1/4 inch 5-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYM 6P7655.5 "€8.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P762 Niplu 1/4 inch 4 inch oțel sudat galvanizat
€5.69 /unitate