Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6P768 Niplu 1/4 inch 10 inch otel sudat galvanizat | AE9YYQ

APPROVED VENDOR 6P768 Niplu 1/4 inch 10 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Articol: AE9YYQ Model: 6P768
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
€17.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime10 "
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 6P757 Niplu 1/4 inch 1-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYD 6P7571.5 "€3.71
Furnizor APROBAT 6P769 Niplu 1/4 inch 12 inch otel sudat galvanizat | AE9YYR 6P76912 "€19.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P768 Niplu 1/4 inch 10 inch oțel sudat galvanizat
€17.28 /unitate