Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6P818 Nipple 3/4 Inch 10 Inch Galvanised Welded Steel | AE9ZAQ

APPROVED VENDOR 6P818 Niplu 3/4 inch 10 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Element: AE9ZAQ Model: 6P818
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
€12.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime10 "
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț
Furnizor APROBAT 1RKK8 Niplu 3/4 inch 1-1/2 inch oțel galvanizat | AB3DHT 1RKK81.5 "Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€15.34
Furnizor APROBAT 1RKL3 Niplu 3/4 inch 6 inch otel galvanizat | AB3DHX 1RKL36"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€40.70
Furnizor APROBAT 2WV20 Niplu 3/4 inch 11 inch otel sudat galvanizat | AC3VYN 2WV2011 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€23.00
Furnizor APROBAT 6P804 Niplu 3/4 inch Oțel sudat galvanizat | AE9ZAA 6P804ÎnchideOțel sudat galvanizat500 psi40€3.41
Furnizor APROBAT 6P805 Niplu 3/4 inch 1-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZAB 6P8051.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€3.70
Furnizor APROBAT 6P812 Niplu 3/4 inch 5 inch otel sudat galvanizat | AE9ZAJ 6P8125"Oțel sudat galvanizat500 psi40€6.50
VÂNȚORUL APROBAT 6P813 Niplu 3/4 inch 5-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZAK 6P8135.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€7.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P818 Niplu 3/4 inch 10 inch oțel sudat galvanizat
€12.49 /unitate