Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6P821 Niplu 1 inch Oțel sudat galvanizat | AE9ZAT

APPROVED VENDOR 6P821 Niplu de 1 inchi din oțel sudat galvanizat

În stoc
Articol: AE9ZAT Model: 6P821
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
€4.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
LungimeÎnchide
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1"
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț
Furnizor APROBAT 1RKL5 Niplu 1 inch 2 inch otel galvanizat | AB3DHZ 1RKL52"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€14.40
Furnizor APROBAT 1RKL6 Niplu 1 inch 3 inch oțel galvanizat | AB3DJA 1RKL63"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€13.76
Furnizor APROBAT 1RKL7 Niplu 1 inch 4 inch otel galvanizat | AB3DJB 1RKL74"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€33.48
Furnizor APROBAT 1RKL8 Niplu 1 inch 6 inch otel galvanizat | AB3DJC 1RKL86"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€66.62
Furnizor APROBAT 6P822 Niplu 1 inch 2 inch din oțel sudat galvanizat | AE9ZAU 6P8222"Oțel sudat galvanizat500 psi40€5.58
Furnizor APROBAT 6P824 Niplu 1 inch 3 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZAW 6P8243"Oțel sudat galvanizat500 psi40€6.04
Furnizor APROBAT 6P826 Niplu 1 inch 4 inch din oțel sudat galvanizat | AE9ZAY 6P8264"Oțel sudat galvanizat500 psi40€7.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P821 Niplu de 1 inchi din oțel sudat galvanizat
€4.77 /unitate