Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH-BRITE 7010328898 Surface-Conditioning Belt, 2 Inch W X 72 Inch L, Aluminum Oxide, Coarse, Nylon Backing | CU2GJW 477A48

SCOTCH-BRITE 7010328898 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 2 inch l x 72 inch l, oxid de aluminiu, grosier, suport din nailon

În stoc
Articol: CU2GJW Model: 7010328898Crucea Ref: 477A48

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€111.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1921
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SCOTCH-BRITE 00048011136455 Curea, 1 inch WX 72 inch L, oxid de aluminiu, 10 buc. | CU2GFZ 381P26 00048011136455€410.92
SCOTCH-BRITE 7010300824 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 1 1/2 inch WX 60 inch L, oxid de aluminiu, medie, Sc-Bl | CU2GGA 477C94 7010300824€68.59
SCOTCH-BRITE 7010329054 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 1 1/2 inch WX 60 inch L, oxid de aluminiu, mediu, suport cu bară | CU2GGB 477A98 7010329054€54.00
SCOTCH-BRITE 7010292405 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 1 1/2 inch WX 60 inch L, oxid de aluminiu, foarte fin, Sc-Bl | CU2GGC 477C95 7010292405€68.59
SCOTCH-BRITE 7010309675 Curea de condiționare a suprafețelor, 1 1/2 inch WX 60 inch L, oxid de aluminiu, foarte fin, Sc-Bs | CU2GGD 477A99 7010309675€54.00
SCOTCH-BRITE 7000120565 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 1 inch WX 42 inch L, oxid de aluminiu, mediu, suport cu bară | CU2GGM 6RR58 7000120565€30.84
SCOTCH-BRITE 7000120756 Curea de condiționare a suprafețelor, 1 inch WX 42 inch L, oxid de aluminiu, foarte fin, Sc-Bl | CU2GGN 477C88 7000120756€34.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH-BRITE 7010328898 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 2 inch l x 72 inch l, oxid de aluminiu, grosier, suport din nailon
€111.82 /unitate