Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6RCV4 Cuplaj 1/4 inch alamă roșie | AF2CKJ

APPROVED VENDOR 6RCV4 Cuplaj 1/4 inch alamă roșie

În stoc
Articol: AF2CKJ Model: 6RCV4
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
€9.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VFD3 Cuplaj Alama Rosie 1/8 Inch 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "€9.57
Furnizor APROBAT 1VFD5 Cuplaj Alama Rosie 1/4 Inch 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "€9.11
Furnizor APROBAT 1VFD7 Cuplaj Alama Rosie 3/8 Inch 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "€10.16
Furnizor APROBAT 1VFD9 Cuplaj Alama Rosie 1/2 Inch 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "€11.75
Furnizor APROBAT 1VFE2 Cuplaj Alama Rosie 3/4 Inch 150 Psi | AB3ULC 1VFE23 / 4 "€16.26
Furnizor APROBAT 1VFE4 Cuplaj Alama Rosie 1 Inch 150 Psi | AB3ULE 1VFE41"€31.17
Furnizor APROBAT 1VFE6 Cuplaj Alama Rosie 1 1/4 Inch 150 Psi | AB3ULG 1VFE61.25 "€46.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCV4 Cuplaj 1/4 inch alamă roșie
€9.34 /unitate