ABILITY ONE Sledge Hammr, Double Face


Barosele Ability One sunt proiectate pentru lucrări de demolare, tăierea pietrelor și introducerea unei dalte în suprafețe metalice pentru aplicații de întreținere și reparații.

Filtru
Culoare mâner: Galben închis , Design mâner: Grip antiderapant , Material mâner: Din fibra de sticla , Culoare cap: Natural , Material cap: Oțel forjat , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
5120-00-900-6097
2.5 "6.75 "10 lb.2.25 "35.5 "€127.49
B
5120-00-900-6095
2.125 "6"6 lb.2"35 "€116.71
C
5120-00-900-6098
2.625 "7.625 "12 lb.2.375 "35.5 "€148.03
D
5120-01-598-5653
3.25 "8.625 "20 lb.3"36 "€245.57

DESCRIERE

  • Aceste barosuri au capete solide din oțel cu margini teșite pentru un plus de siguranță.
  • Sunt echipate cu un maner din fibra de sticla pentru a rezista la socuri si o aderenta mai buna in timpul lovirii.
  • Aceste ciocane au mânere texturate care asigură o prindere anti-alunecare și amortizare în timp ce țin și sunt proiectate ergonomic pentru a preveni rănirea din utilizarea repetată.
  • Acestea au un design cu cap cu două fețe care oferă o suprafață maximă de lovire, sporind în același timp echilibrul în timpul operației.
  • Aceste barose sunt disponibile cu greutăți ale capului cuprinse între 6 și 20 lb.

Standarde și aprobări

  • ASME

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării acestor baros?

  • Purtați ochelari de protecție.
  • Loviți direct - evitați loviturile cu privirea.
  • Evitați lovirea barosului de obiecte dure care sunt mai dure decât materialul capului ciocanului.

Cum să întreținem barosele Ability One?

  • Păstrați capul și mânerul curate și uscate pentru a preveni ruginirea.
  • Ciocanul trebuie inspectat regulat pentru a detecta uzura sau deteriorarea. Trebuie înlocuit dacă se găsesc deformări.

Care este diferența dintre un ciocan și baros?

Un ciocan este folosit pentru lovire, în timp ce un baros este folosit pentru a bate pene sau țăruși.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?