Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Baros dublu 6 lb 35 in L | AG3NBQ 33NT35

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Baros dublu 6 lb 35 in L

În stoc
Articol: AG3NBQ Model: 5120-00-900-6095Crucea Ref: 33NT35
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
€124.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu dublu față
Diametrul feței2.125 "
Manipulați culoareaGalben închis
Design mânerGrip antiderapant
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului6"
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului6 lb.
Șef Lățime2"
Lungime totală35 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)88.14
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205206000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
ABILITY ONE 5120-00-900-6097 Baros dublu față 10lb 35-1/2inl | AG3NBM 33NT32 5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 lb.2.25 "35.5 "€135.47
ABILITY ONE 5120-01-598-5653 Baros de 20 lb, cap dublu din oțel forjat | AG3NBN 33NT33 5120-01-598-56533.25 "8.625 "20 lb.3"36 "€266.35
ABILITY ONE 5120-00-900-6098 Baros dublu față 12lb 35-1/2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 lb.2.375 "35.5 "€172.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Baros dublu 6 lb 35 in L
€124.51 /unitate