EDWARDS SIGNALING Faruri LED Multi-Stat


Filtru
Adâncime: 4.5 " , Diametru: 4.5 " , Clipuri pe minut: 65, 120, 240 , Înălțime: 4.625 " , Material carcasă: Rășină poliesterică, umplută cu sticlă , Durata de viață a lămpii: 148,000 ore , Tip lampă: (6) LED , Design lentile: Twist On , Material lentile: Policarbonat , Temp. de operare: -31 grade până la 150 grade F , Evaluare: NEMA 4X , latime: 4.5 "
StilModelCuloriCurent trasSursa de putereVoltajPreț (ex. TVA)
A
105XBRiRBA24D
Roșu, albastru, chihlimbar0.15 A AC24 VDC24 VDC€1,064.74
A
105XBRiRBA120A
Roșu, albastru, chihlimbar0.1 A AC120 VAC120 VAC€1,143.08
A
105XBRiRGA24D
Roșu, verde, chihlimbar0.15 A AC24 VDC24 VDC€1,060.93
A
105XBRiRGA120A
Roșu, verde, chihlimbar0.1 A AC120 VAC120 VAC€1,132.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?