Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA120A Indicator LED Multi Stat, 120 V, 4.5 inchi dia.

În stoc
Element: AA7PTM Model: 105XBRiRGA120ACrucea Ref: 16G486
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
€1,132.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriRoșu, verde, chihlimbar
Curent tras0.1 A AC
Adâncime4.5 "
Diametru4.5 "
Blițuri pe minut65, 120, 240
Înălţime4.625 "
Material carcasăRășină poliesterică, umplută cu sticlă
Durata de viață a lămpii148,000 ore
Tip lămpi(6) LED
Proiectare lentileTwist On
Material LensPolicarbonat
Temperatura de operare.-31 grade până la 150 grade F
Sursa de putere120 VAC
EvaluareNEMA 4X
Voltaj120 VAC
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasSursa de putereVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA120A Baliză LED Multi Stat, 120 V, 4.5 inchi dia. | AA7PTK 16G484 105XBRiRBA120ARoșu, albastru, chihlimbar0.1 A AC120 VAC120 VAC€1,143.09
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA24D Led Multi-Stat Beacon, 24V, 4.5 inch Dia. | AA7PTL 16G485 105XBRiRBA24DRoșu, albastru, chihlimbar0.15 A AC24 VDC24 VDC€1,064.74
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA24D Led Multi-Stat Beacon, 24V, 4.5 inch Dia. | AA7PTN 16G487 105XBRiRGA24DRoșu, verde, chihlimbar0.15 A AC24 VDC24 VDC€1,060.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA120A Indicator LED Multi Stat, 120 V, 4.5 inchi dia.
€1,132.57 /unitate