Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA120A Baliză LED Multi Stat, 120 V, 4.5 inchi dia.

În stoc
Element: AA7PTK Model: 105XBRiRBA120ACrucea Ref: 16G484
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
€1,143.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriRoșu, albastru, chihlimbar
Curent tras0.1 A AC
Adâncime4.5 "
Diametru4.5 "
Blițuri pe minut65, 120, 240
Înălţime4.625 "
Material carcasăRășină poliesterică, umplută cu sticlă
Durata de viață a lămpii148,000 ore
Tip lămpi(6) LED
Proiectare lentileTwist On
Material LensPolicarbonat
Temperatura de operare.-31 grade până la 150 grade F
Sursa de putere120 VAC
EvaluareNEMA 4X
Voltaj120 VAC
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasSursa de putereVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA24D Led Multi-Stat Beacon, 24V, 4.5 inch Dia. | AA7PTL 16G485 105XBRiRBA24DRoșu, albastru, chihlimbar0.15 A AC24 VDC24 VDC€1,064.74
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA120A Baliză LED Multi Stat, 120 V, 4.5 inchi dia. | AA7PTM 16G486 105XBRiRGA120ARoșu, verde, chihlimbar0.1 A AC120 VAC120 VAC€1,132.57
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA24D Led Multi-Stat Beacon, 24V, 4.5 inch Dia. | AA7PTN 16G487 105XBRiRGA24DRoșu, verde, chihlimbar0.15 A AC24 VDC24 VDC€1,060.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA120A Baliză LED Multi Stat, 120 V, 4.5 inchi dia.
€1,143.09 /unitate