A B Diapozitiv: 8" , Material pentru rotile: Pneumatic , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Gri , Distanța dintre rafturi: 21 " , Finalizarea: Pulbere , Ecartament: 14 , Mâner: Împingere tubulară, oferă manevrabilitate confortabilă , Mâner inclus: Da , Înălțimea buzelor: 1" , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Material: Oţel , Număr de sertare: 0 , Stil raft: labiat , Material superior: Cauciuc
Cărucior instrument
Cărucioarele pentru instrumente Dayton sunt proiectate pentru deplasarea echipamentelor delicate, sensibile la vibrații, în laboratoare, centre de testare și alte facilități similare. Aceste cărucioare utilitare cu raft metalic au configurații cu 2 sau 3 rafturi. Acestea sunt integrate cu raftul superior având o suprafață întinsă pentru a permite alunecarea articolelor grele pe/în afara căruciorului pentru încărcare sau descărcare; iar rafturile inferioare au o buză scurtă care împiedică căderea articolelor în timpul tranzitului. În plus, sunt echipate cu roți pneumatice și covorașe de vinil pentru absorbția șocurilor și vibrațiilor în timp ce căruciorul se rulează, protejând astfel articolele fragile de orice eventuale daune. Aceste covorașe capitonate au în plus o suprafață anti-alunecare pentru a împiedica articolele să alunece de pe rafturi și să se ciocnească unele de altele. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste cărucioare de instrumente, disponibile cu capacități de încărcare de 600 și 1200 lb.