DAYTON 4YW83 Cărucior de instrumente 1200 lb. 36 inch lungime | AE2PXL

DAYTON 4YW83 Cărucior de instrumente 1200 lb. Lungime de 36 inci

În stoc
Articol: AE2PXL Model: 4YW83

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,326.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior instrument
Capacitate pe raft200 lb.
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.8"
Material de rotirePneumatic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi21 "
finalizareaPulbere
Ecartament14
MânerÎmpingere tubulară, oferă manevrabilitate confortabilă
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1"
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală55 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftlabiat
Lățimea raftului24 "
Material de topCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.45
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluiCapacitate pe raftNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiPreț
DAYTON 4YW81 Cărucior de instrumente 1200 lb. 48 inch lungime | AE2PXK 4YW8130 "600 lb.248 "44 "48 "34 "48 "€1,355.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YW83 Cărucior de instrumente 1200 lb. Lungime de 36 inci
€1,326.40 /unitate