ABILITY ONE 5120-01-598-5653 Baros de 20 lb, cap dublu din oțel forjat | AG3NBN 33NT33

ABILITY ONE 5120-01-598-5653 Baros de 20 lb, cap dublu din oțel forjat

În stoc
Articol: AG3NBN Model: 5120-01-598-5653Crucea Ref: 33NT33

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu dublu față
Diametrul feței3.25 "
Manipulați culoareaGalben închis
Design mânerGrip antiderapant
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului8.625 "
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului20 lb.
Șef Lățime3"
Lungime totală36 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.125
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8205206000

Detalii produs:

    • Baros de mare rezistență conceput pentru lucrări de demolare, tăierea pietrelor și introducerea unei dalte în suprafețe metalice pentru aplicații de întreținere și reparații
    • Dispune de un cap dublu din oțel forjat care oferă rezistență și ductilitate ridicate
    • Mâner din fibră de sticlă cu mâner anti-alunecare care oferă confort utilizatorului pentru utilizare prelungită
    • Respectă standardele ASME B107.4

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
ABILITY ONE 5120-00-900-6097 Baros dublu față 10lb 35-1/2inl | AG3NBM 33NT32 5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 lb.2.25 "35.5 "€135.47
ABILITY ONE 5120-00-900-6098 Baros dublu față 12lb 35-1/2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 lb.2.375 "35.5 "€172.29
ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Baros dublu 6 lb 35 in L | AG3NBQ 33NT35 5120-00-900-60952.125 "6"6 lb.2"35 "€124.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-598-5653 Baros de 20 lb, cap dublu din oțel forjat
€266.35 /unitate