APROBAT VENDOR 6RFW2 Tijă acetal alb 7/16 inch diametru x 8 picioare lungime | AF2CTX

APPROVED VENDOR 6RFW2 Tijă acetal alb 7/16 inch diametru x 8 picioare lungime

Articol: AF2CTX Model: 6RFW2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€27.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlb
Diametru7 / 16 "
Toleranța diametrului+ 0.005 / -0.000 "
Lungime8ft
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialHomopolimer acetal
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare32 grade F
Forța de tracțiune11,000 psi
Tip150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruToleranța diametruluiLungimeForța de tracțiuneTipPreț
APROBAT VENDOR 6MDJ4 Tijă acetal alb 5-1/2 inch diametru x 4 picioare lungime | AE9TQK 6MDJ4Alb5.5 "+ 0.250 / -0.000 "4ft11,000 psi150€1,957.90
APROBAT VENDOR 6MDJ5 Tijă acetal alb 6 inch diametru x 4 picioare lungime | AE9TQL 6MDJ5Alb6"+ 0.250 / -0.000 "4ft11,000 psi150€2,163.98
VINDATOR APROBAT 6MDJ6 Tijă acetal maro 1/4 inch diametru x 8 picioare lungime | AE9TQM 6MDJ6Maro inchis1 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "8ft8000 psiAF€52.93
RFQ
APROBAT VENDOR 6MDJ7 Tijă acetal maro 3/8 inch diametru x 4 picioare lungime | AE9TQN 6MDJ7Maro inchis3 / 8 "+ 0.005 / -0.000 "4ft8000 psiAF€120.69
VINDATOR APROBAT 6MDJ8 Tijă acetal maro 7/16 inch diametru x 4 picioare lungime | AE9TQP 6MDJ8Maro inchis7 / 16 "+ 0.005 / -0.000 "4ft8000 psiAF€84.85
RFQ
VINDATOR APROBAT 6MDJ9 Tijă acetal maro 1/2 inch diametru x 4 picioare lungime | AE9TQQ 6MDJ9Maro inchis1 / 2 "+ 0.005 / -0.000 "4ft8000 psiAF€77.36
RFQ
VINDATOR APROBAT 6MDK1 Tijă acetal maro 3/4 inch diametru x 4 picioare lungime | AE9TQR 6MDK1Maro inchis3 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "4ft8000 psiAF€159.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6RFW2 Tijă acetal alb 7/16 inch diametru x 8 picioare lungime
€27.83 /unitate