Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 6UEC4 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 200 | AF2HXG

APPROVED VENDOR 6UEC4 Limit Rollout Resetare manuală Se deschide 200

În stoc
Articol: AF2HXG Model: 6UEC4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Disc Control
Comutatorul circuitului 1 se închide @ (F)Manual
Comutatorul circuitului 1 se deschide @ (F)200
Adâncime1"
Înălţime1.5 "
Amplificatoare inductive @ 120V10
Amplificatoare inductive @ 240V5
Persoane de contact pilot (VA)125
Amperi rezistivi @ 120V25
Amperi rezistivi @ 277V21.6
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Gamă200 F
TipLimită, lansare, resetare manuală
Intervalul de tensiune120 la 277
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rating rezistiv 240V (25)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTemp. GamăIntervalul de tensiuneLăţimePreț
Furnizorul APROBAT 6UEC2 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 160 | AF2HXE 6UEC21"1.5 "160 F120 la 2771.75 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UEC3 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 180 | AF2HXF 6UEC31"1.5 "180 F120 la 2771.75 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UEC5 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 220 | AF2HXH 6UEC53 / 4 "1.25 "220 F120 la 2403 / 4 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UEC7 Resetare manuală a lansării limită Se deschide 240 | AF2HXK 6UEC73 / 4 "1.25 "240 F120 la 2403 / 4 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UEC8 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 250 | AF2HXL 6UEC83 / 4 "1.25 "250 F120 la 2403 / 4 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UEC9 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 260 | AF2HXM 6UEC93 / 4 "1.25 "260 F120 la 2403 / 4 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UED0 Limită lansare Resetare manuală Se deschide 300 | AF2HXN 6UED03 / 4 "1.25 "300 F120 la 2403 / 4 "€19.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEC4 Limit Rollout Resetare manuală Se deschide 200
€19.02 /unitate