Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 6UEC5 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 220 | AF2HXH

APPROVED VENDOR 6UEC5 Limit Rollout Resetare manuală Se deschide 220

În stoc
Articol: AF2HXH Model: 6UEC5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€19.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Disc Control
Comutatorul circuitului 1 se închide @ (F)Manual
Comutatorul circuitului 1 se deschide @ (F)220
Adâncime3 / 4 "
Înălţime1.25 "
Amplificatoare inductive @ 120V3
Amplificatoare inductive @ 240V1.5
Amperi rezistivi @ 120V15
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Gamă220 F
TipLimită, lansare, resetare manuală
Intervalul de tensiune120 la 240
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rating rezistiv 240V (10)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTemp. GamăIntervalul de tensiuneLăţimePreț
Furnizorul APROBAT 6UEC2 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 160 | AF2HXE 6UEC21"1.5 "160 F120 la 2771.75 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UEC3 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 180 | AF2HXF 6UEC31"1.5 "180 F120 la 2771.75 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UEC4 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 200 | AF2HXG 6UEC41"1.5 "200 F120 la 2771.75 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UEC7 Resetare manuală a lansării limită Se deschide 240 | AF2HXK 6UEC73 / 4 "1.25 "240 F120 la 2403 / 4 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UEC8 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 250 | AF2HXL 6UEC83 / 4 "1.25 "250 F120 la 2403 / 4 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UEC9 Limită derulare Resetare manuală Se deschide 260 | AF2HXM 6UEC93 / 4 "1.25 "260 F120 la 2403 / 4 "€19.02
Furnizorul APROBAT 6UED0 Limită lansare Resetare manuală Se deschide 300 | AF2HXN 6UED03 / 4 "1.25 "300 F120 la 2403 / 4 "€19.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEC5 Limit Rollout Resetare manuală Se deschide 220
€19.02 /unitate