Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6UED3 Ventilator și limită de temperatură 170-190 | AF2HXR

APPROVED VENDOR 6UED3 Ventilator și limită 170-190 Interval de temperatură

În stoc
Articol: AF2HXR Model: 6UED3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Disc Control
Comutatorul circuitului 1 se închide @ (F)170
Comutatorul circuitului 1 se deschide @ (F)190
Adâncime1"
Diferenţial20
Înălţime1.5 "
Amplificatoare inductive @ 120V10
Amplificatoare inductive @ 240V5
Persoane de contact pilot (VA)125
Amperi rezistivi @ 120V25
Amperi rezistivi @ 277V21.6
Comutați acțiuneaDeschide Închide în creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Temp. Gamă170 până la 190 F.
TipVentilator și limită
Intervalul de tensiune120 la 277
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Circuitul # 2 Comutatorul se închide @ (F) (190)
    • Comutatorul circuitului 2 se deschide @ (F) (170)
    • Circuitul nr. 1-inductiv 120V (10)
    • Circuitul nr. 1-inductiv 240V (5)
    • Circuitul nr. 2-inductiv 120V (5.8)
    • Circuitul nr. 2-inductiv 240V (2.9)
    • Rating rezistiv 240V (25)

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăPreț
VINDATOR APROBAT 6UED2 Ventilator și limită de temperatură 120-140 | AF2HXQ 6UED2120 până la 140 F.€22.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED3 Ventilator și limită 170-190 Interval de temperatură
€22.53 /unitate