Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6X424 Capat furtun | AF2PPC

APPROVED VENDOR 6X424 Capăt furtun

În stoc
Element: AF2PPC Model: 6X424
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
€10.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt furtun reutilizabil
Dimensiune de montare3/8 (M) NPT
ID-ul furtunului3 / 8 "
MaterialAlamă
Evaluare presiune250 PSI
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareID-ul furtunuluiDimensiune de filetPreț
VANZATOR APROBAT 6X423 Capat furtun | AF2PPB 6X4231/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "€7.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6X424 Capăt furtun
€10.01 /unitate