Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDATOR APROBAT 6XZV1 Termostat pentru încălzitor de apă Spst Open Rise 30a | AF2UTJ

APPROVED VENDOR 6XZV1 Termostat încălzitor de apă Spst Open Rise 30a

În stoc
Element: AF2UTJ Model: 6XZV1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€17.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat SPST
Contact Rating Rezistiv @ 277V25A
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Temp. Gamă90 până la 150 F.
Wați @ 120V3000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9032100090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rating de contact rezistiv @ 480V (A) (12.5A)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Wați @ 240V (6000)

Variante de produs

ProdusModelArticolComutați acțiuneaPreț
VINDATOR APROBAT 6XZV2 Termostat pentru încălzire apă Spdt Open Rise 30a | AF2UTK 6XZV2Termostat SPDTDeschide 1-2 pe Rise€12.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6XZV1 Termostat încălzitor de apă Spst Open Rise 30a
€17.55 /unitate