VANZATOR APROBAT 6YB78 Placă cu găuri pătrate - Pachet De 2 | AF2VLF

APPROVED VENDOR 6YB78 Placă cu găuri pătrate - Pachet de 2

În stoc
Articol: AF2VLF Model: 6YB78

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€168.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă cu pereți
CuloriAlb
finalizareaEpoxidice
Înălţime24 "
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3 / 8 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
Rating de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Depozitare8 sq ft.
Grosime1 / 2 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCulorifinalizareaLăţimeÎnălţimeForma găurilorMărimea găuriiRating de încărcarePreț
Furnizor APROBAT 2MRV2 Pegboard H 24 inch latime 48 inch - Pachet de 2 | AC2TKG 2MRV21 / 4 "AlbEpoxidice4824 "Rundă9 / 32 "275 lb.€215.17
VÂNZĂTOR APROBAT 2MRV3 Placă cu pereți H 24 inchi lățime 48 inchi Pachet de 4 | AC2TKH 2MRV31 / 4 "AlbEpoxidice4824 "Rundă9 / 32 "275 lb.€417.90
VÂNȚORUL APROBAT 5TPA8 Placă cu găuri pătrate 24 x 24 Albastru - Pachet De 2 | AE6KQC 5TPA81 / 2 "AlbastruStrat cu pulbere epoxidică24 "24 "Pătrat3 / 8 "300 lb.€168.23
VÂNȚORUL APROBAT 5TPA9 Placă cu găuri pătrate 42-1/2 x 24 Albastru - Pachet De 2 | AE6KQD 5TPA91 / 2 "AlbastruStrat cu pulbere epoxidică24 "42.5 "Pătrat3 / 8 "400 lb.€209.48
VÂNȚORUL APROBAT 5TPC0 Placă cu găuri pătrate 24 x 24 Roșu - Pachet De 2 | AE6KQE 5TPC01 / 2 "RoșuStrat cu pulbere epoxidică24 "24 "Pătrat3 / 8 "300 lb.€168.23
VÂNȚORUL APROBAT 5TPC1 Placă cu găuri pătrate 42-1/2 x 24 Roșu - Pachet De 2 | AE6KQF 5TPC11 / 2 "RoșuStrat cu pulbere epoxidică24 "42.5 "Pătrat3 / 8 "400 lb.€209.48
VÂNȚORUL APROBAT 5TPC2 Placă cu găuri pătrate 24 x 24 Galben - Pachet De 2 | AE6KQG 5TPC21 / 2 "GalbenStrat cu pulbere epoxidică24 "24 "Pătrat3 / 8 "300 lb.€117.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB78 Placă cu găuri pătrate - Pachet de 2
€168.23 /unitate