Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6YDC9 Corner Guard Yellow 2.5in x 48in Bulnose Fr | AF2VMT

APPROVED VENDOR 6YDC9 Apărător de colț galben 2.5in x 48in Bulnose Fr

În stoc
Articol: AF2VMT Model: 6YDC9
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
€31.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă de colț al nasului de taur
CuloriGalben
Corners1
finalizareaSmooth
Înălţime48 "
MaterialPVC din plastic
Tip de materialInhibitor de flacără
Montare8 găuri de perete
Numărul de laturi2
Grosime0.085 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3916200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMontareLăţimePreț
APPROVED VENDOR 6YDC5 Corner Guard Black 2.5 x 48in Bull Nose Fr | AF2VMN 6YDC5Negru8 găuri de perete3"€31.41
VÂNZĂTOR APROBAT 6YDC8 Corner Guard Almond 2.5 x 48 Bull Nose Fr | AF2VMR 6YDC8Migdală8 găuri de perete3"€31.41
APPROVED VENDOR 6YDD0 Corner Guard Silver 2.5 x 48in Bull Nose Fr | AF2VMU 6YDD0Silver8 găuri de perete3"€21.63
APROVED VENDOR 6YDD5 Corner Guard White 2.5 x 48 Bull Nose Adeziv | AF2VMZ 6YDD5AlbAdeziv2.5 "€34.34
APROBAT VENDOR 6YDD7 Corner Guard Almond 2.5 x 48 Bull Nose Adeziv | AF2VNA 6YDD7MigdalăAdeziv2.5 "€34.34
APPROVED VENDOR 6YDD8 Corner Guard Yellow 2.5 x 48 Bull Nose Adeziv | AF2VNB 6YDD8GalbenAdeziv2.5 "€23.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6YDC9 Apărător de colț galben 2.5in x 48in Bulnose Fr
€31.41 /unitate