Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6YE14 Spring Clip Pk5 | AF2VTC

APPROVED VENDOR 6YE14 Clip cu arc Pk5

În stoc
Element: AF2VTC Model: 6YE14

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€2.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de primăvară standard
ConstrucţieSudate
finalizareaZinc strălucitor
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3"
Distanța dintre găuri1-1/2 "
Sistem de blocareDa
MaterialOţel
Proiectare1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gama de menținere (3/4 până la 1-1 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelConstrucţiefinalizareaForma găurilorMărimea găuriiProiectarePreț
APROBAT VENDOR 5TPE3 Clip cu arc standard 1-1/8 inch - Pachet de 10 | AE6KRE 5TPE3NituitZinc strălucitorRundă7 / 25 "1.125 "€14.48
APROBAT VENDOR 5TPE4 Clip cu arc standard 1-7/16 inch - Pachet de 10 | AE6KRF 5TPE4NituitZinc strălucitorRundă7 / 25 "1.437 "€21.18
APROBAT VENDOR 5TPH3 Clip cu arc standard 1-1/8 inch - Pachet de 10 | AE6KTM 5TPH3NituitNegruRundă7 / 25 "1.125 "€14.48
APROBAT VENDOR 5TPH4 Clip cu arc standard 1-7/16 inch - Pachet de 10 | AE6KTN 5TPH4NituitNegruRundă7 / 25 "1.437 "€21.18
Furnizor APROBAT 5TPL9 Clip cu arc standard 1-1/2 inch PK5 | AE6KVB 5TPL9SudateNegruPătrat-1.5 "€11.43
Furnizor APROBAT 6YE13 Spring Clip Pk5 | AF2VTB 6AUN13SudateZinc strălucitorPătrat3"1.25 "€10.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE14 Clip cu arc Pk5
€2.40 /unitate