Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 5TPE4 Clip cu arc standard 1-7/16 inch - Pachet de 10 | AE6KRF

APPROVED VENDOR Clip cu arc standard 5TPE4 1-7/16 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE6KRF Model: 5TPE4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€21.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de primăvară standard
ConstrucţieNituit
finalizareaZinc strălucitor
Forma găurilorRundă
Mărimea găurii7 / 25 "
Distanța dintre găuri1"
MaterialOţel
Proiectare1.437 "
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gama de menținere (7/16 la 7/8 ")

Variante de produs

ProdusModelConstrucţiefinalizareaForma găurilorMărimea găuriiProiectarePreț
APROBAT VENDOR 5TPE3 Clip cu arc standard 1-1/8 inch - Pachet de 10 | AE6KRE 5TPE3NituitZinc strălucitorRundă7 / 25 "1.125 "€14.48
APROBAT VENDOR 5TPH3 Clip cu arc standard 1-1/8 inch - Pachet de 10 | AE6KTM 5TPH3NituitNegruRundă7 / 25 "1.125 "€14.48
APROBAT VENDOR 5TPH4 Clip cu arc standard 1-7/16 inch - Pachet de 10 | AE6KTN 5TPH4NituitNegruRundă7 / 25 "1.437 "€21.18
Furnizor APROBAT 5TPL9 Clip cu arc standard 1-1/2 inch PK5 | AE6KVB 5TPL9SudateNegruPătrat-1.5 "€11.43
Furnizor APROBAT 6YE13 Spring Clip Pk5 | AF2VTB 6AUN13SudateZinc strălucitorPătrat3"1.25 "€10.62
Furnizor APROBAT 6YE14 Spring Clip Pk5 | AF2VTC 6AUN14SudateZinc strălucitorPătrat3"1.5 "€2.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Clip cu arc standard 5TPE4 1-7/16 inch - Pachet de 10
€21.18 /unitate