Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6YH66 Strip Terminal 8 Poli 30A 600V | AF2WLK

APPROVED VENDOR 6YH66 Strip Terminal 8 Poli 30A 600V

În stoc
Articol: AF2WLK Model: 6YH66

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€22.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi terminale
amperi30
Spațiere centrală9/16 în.
CuloriNegru
Înălţime0.83 "
Lungime5.5 "
MaterialPlastic termic
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului22AWG
Număr de poli8
Temp. Gamă-40 grade până la 266 grade F
TipSeria 200, 8 poli
Voltaj600
Lăţime1.34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăamperiMaterial blocTipVoltajLăţimeÎnălţimeLungimePreț
Furnizor APROBAT 6YH63 Bornă de bandă 2 Poli 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 grade până la 266 grade F30-Seria 200, 2 poli6001.34 "0.83 "2.13 "€5.60
Furnizor APROBAT 6YH64 Bornă de bandă 4 Poli 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 grade până la 266 grade F30-Seria 200, 4 poli6001.34 "0.83 "3.25 "€11.18
Furnizor APROBAT 6YH65 Bornă de bandă 6 Poli 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 grade până la 266 grade F30-Seria 200, 6 poli6001.34 "0.83 "4.37 "€16.66
VINDATOR APROBAT 6YH68 Bornă de bandă 12 Poli 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 grade până la 266 grade F30-Seria 200, 12 poli6001.34 "0.83 "7.75 "€33.02
Furnizorul APROBAT 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6YH91-40 grade până la 266 grade F60-Seria 500, 6 poli6002"1.22 "5"€35.86
VANZATOR APROBAT 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6YH93-40 grade până la 266 grade F60-Seria 500, 12 poli6002"1.22 "8.75 "€71.79
VÂNTORUL APROBAT 6ZEF2 Bandă terminală 2 poli 15A .375 Spațiere | AF2YQV 6ZEF2-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 2 poli3000.87 "0.47 "1.38 "€4.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6YH66 Strip Terminal 8 Poli 30A 600V
€22.36 /unitate