APPROVED VENDOR Benzi terminale


Filtru
Culoare: Negru , Min. Dimensiunea firului: 22AWG
StilModelTemp. GamăamperiMaterial blocTipVoltajLăţimeÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
6ZEJ3
-40 grade până la 257 grade F30Plastic termic (94V-0)Seria 300, 9 poli6001.34 "0.83 "6.1 "€23.98
B
6ZEJ2
-40 grade până la 257 grade F30Plastic termic (94V-0)Seria 300, 7 poli6001.34 "0.83 "5"€17.95
C
6ZEJ1
-40 grade până la 257 grade F30Plastic termic (94V-0)Seria 300, 5 poli6001.34 "0.83 "3.86 "€13.98
D
6ZEJ8
-40 grade până la 257 grade F60Plastic termic (94V-0)Seria 600, 10 poli6002"1.22 "7.48 "€55.98
E
6ZEJ0
-40 grade până la 257 grade F30Plastic termic (94V-0)Seria 300, 3 poli6001.34 "0.83 "2.68 "€8.02
F
6YH65
-40 grade până la 266 grade F30-Seria 200, 6 poli6001.34 "0.83 "4.37 "€16.66
G
6YH63
-40 grade până la 266 grade F30-Seria 200, 2 poli6001.34 "0.83 "2.13 "€5.61
H
6YH91
-40 grade până la 266 grade F60-Seria 500, 6 poli6002"1.22 "5"€35.86
I
6YH68
-40 grade până la 266 grade F30-Seria 200, 12 poli6001.34 "0.83 "7.75 "€33.02
J
6YH66
-40 grade până la 266 grade F30-Seria 200, 8 poli6001.34 "0.83 "5.5 "€22.36
K
6YH93
-40 grade până la 266 grade F60-Seria 500, 12 poli6002"1.22 "8.75 "€71.78
L
6YH64
-40 grade până la 266 grade F30-Seria 200, 4 poli6001.34 "0.83 "3.25 "€11.18
M
6ZEH0
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 6 poli3001.14 "0.59 "3.35 "€14.53
N
6ZEH2
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 8 poli3001.14 "0.59 "4.21 "€18.58
N
6ZEH4
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 10 poli3001.14 "0.59 "5.12 "€23.27
O
6ZEJ7
-40 grade până la 302 grade F30fenolicSeria 300, 20 poli6001.38 "0.67 "12.2 "€50.03
P
6ZEH8
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 18 poli3001.14 "0.59 "8.66 "€42.09
Q
6ZEJ4
-40 grade până la 302 grade F30fenolicSeria 300, 14 poli6001.38 "0.67 "8.74 "€36.53
R
6ZEJ6
-40 grade până la 302 grade F30fenolicSeria 300, 18 poli6001.38 "0.67 "11.02 "€44.07
S
6ZEG2
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 14 poli3000.87 "0.47 "5.98 "€29.38
T
6ZEF2
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 2 poli3000.87 "0.47 "1.38 "€4.38
U
6ZEH3
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 9 poli3001.14 "0.59 "4.65 "€20.49
V
6ZEG9
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 5 poli3001.14 "0.59 "2.95 "€11.36
W
6ZEF4
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 4 poli3000.87 "0.47 "2.17 "€8.50
X
6ZEF9
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 9 poli3000.87 "0.47 "4.06 "€18.74
Y
6ZEG4
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 18 poli3000.87 "0.47 "7.48 "€40.10
Z
6ZEF3
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 3 poli3000.87 "0.47 "1.81 "€6.62
A1
6ZEG1
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 12 poli3000.87 "0.47 "5.2 "€26.36
B1
6ZEG5
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 20 poli3000.87 "0.47 "8.27 "€44.47
C1
6ZEG7
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 3 poli3001.14 "0.59 "2.09 "€6.73
D1
6ZEG0
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 10 poli3000.87 "0.47 "4.45 "€21.28
N
6ZEG3
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 16 poli3000.87 "0.47 "6.73 "€34.14
E1
6ZEH6
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 14 poli3001.14 "0.59 "6.89 "€32.56
F1
6ZEF8
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 8 poli3000.87 "0.47 "3.7 "€17.47
N
6ZEH7
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 16 poli3001.14 "0.59 "7.8 "€36.92
T
6ZEG6
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 2 poli3001.14 "0.59 "1.61 "€6.08
G1
6ZEG8
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 4 poli3001.14 "0.59 "2.52 "€9.45
H1
6ZEH5
-40 grade până la 302 grade F20fenolicSeria 200, 12 poli3001.14 "0.59 "5.98 "€29.22
I1
6ZEF5
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 5 poli3000.87 "0.47 "2.56 "€10.56
J1
6ZEF6
-40 grade până la 302 grade F15fenolicSeria 100, 6 poli3000.87 "0.47 "2.91 "€12.78
K1
6ZEJ5
-40 grade până la 302 grade F30fenolicSeria 300, 16 poli6001.38 "0.67 "9.84 "€40.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?