Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6ZA28 Șaibă plată 3/4, 25BUC | AF2YFY

APPROVED VENDOR 6ZA28 Șaibă plată 3/4", 25 buc

În stoc
Element: AF2YFY Model: 6ZA28
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
€16.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat structural
finalizareaGalvanizat la cald
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HardnessC26 până la C45
Grosime0.122 - 0.177 "
Grosime Toleranță0.122 - 0.177 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA28 Șaibă plată 3/4", 25 buc
€16.78 /ambalaj