Șaibe structurale

Filtru

Șaibe structurale sunt utilizate cu șuruburi structurale, șuruburi, știfturi și piulițe pentru a asigura integritatea structurală a unei îmbinări proiectate. Raptor Supplies ofera saibe structurale din...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Spălătorie pătrată

StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.LungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț (ex. TVA)
A6GA12M1011mm224.6mm+/- 1.0mm22mm€20.95
A6GA14M1214mm30 "6.2mm+/- 1.2mm26mm€22.23
A6GA16M1618mm36 "7.5mm+/- 1.2mm32mm€30.56
APPROVED VENDOR -

Șaibă conică 3/4

StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.LungimeGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A378130-BRGalvanizat la cald3 / 4 "13 / 16 "1.5 "0.19 - 0.44 "1.5 "€814.27
A378100-BRGalvanizat la cald3 / 8 "7 / 16 "1.25 "0.12 - 0.34 "1.25 "-
RFQ
A377130-BRSimplu3 / 4 "13 / 16 "1.5 "0.19 - 0.44 "1.5 "€361.66
A377100-BRSimplu3 / 8 "7 / 16 "1.25 "0.12 - 0.34 "1.25 "€476.00
FABORY -

Șaibe structurale

StilModelfinalizareaPreț (ex. TVA)
AL04237.160.0001Galvanizat la cald€819.30
AL04237.120.0001Galvanizat la cald€797.51
AL04237.200.0001Galvanizat la cald€835.78
AL04237.270.0001Galvanizat la cald€711.00
BL04035.160.0001Simplu€1,024.44
BL04035.270.0001Simplu€1,042.67
BL04035.120.0001Simplu€4,988.84
GRAINGER -

Șaibă structurală din oțel carbon X, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04035.270.0001AH7TEL€324.28
GRAINGER -

Saiba structurala din otel carbon M36 X, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04237.360.0001AH7THV€593.83
GRAINGER -

Saiba structurala din otel carbon M30 X, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04237.300.0001AH7THU€593.80
GRAINGER -

Saiba structurala din otel carbon M27 X, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04237.270.0001AH7THT€270.89
GRAINGER -

Saiba structurala din otel carbon M24 X, 200PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04237.240.0001AH7THR€557.92
GRAINGER -

Saiba structurala din otel carbon M22 X, 200PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04237.220.0001AH7THQ€332.78
GRAINGER -

Saiba structurala din otel carbon M20 X, 200PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04237.200.0001AH7THP€237.63
GRAINGER -

Saiba structurala din otel carbon M16 X, 200PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04237.160.0001AH7THN€175.84
GRAINGER -

Saiba structurala din otel carbon M12 X, 400PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04237.120.0001AH7THM€170.02
GRAINGER -

Șaibă structurală din oțel carbon, 200 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04035.240.0001AH7TEK€364.01
APPROVED VENDOR -

Șaibă pătrată M8, 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6GA10AE8WXL€20.69
GRAINGER -

Șaibă structurală din oțel carbon, 200 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04035.220.0001AH7TEJ€421.96
GRAINGER -

Șaibă structurală din oțel carbon, 200 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04035.200.0001AH7TEH€260.10
GRAINGER -

Șaibă structurală din oțel carbon, 200 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04035.160.0001AH7TEG€149.98
GRAINGER -

Șaibă structurală din oțel carbon X, 400 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04035.120.0001AH7TEF€945.03
APPROVED VENDOR -

Mașină de spălat plată 1", 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6ZA30AF2YFZ€14.88
APPROVED VENDOR -

Mașină de spălat plată 3/4", 25 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6ZA28AF2YFY€18.10
APPROVED VENDOR -

Spălător ridicat 1/2 - pachet de 25

ModelArticolPreț (ex. TVA)
258071-PGAB9HPB€113.30
Vezi detalii
12

Șaibe structurale

Șaibe structurale sunt utilizate cu șuruburi structurale, șuruburi, știfturi și piulițe pentru a asigura integritatea structurală a unei îmbinări proiectate. Raptor Supplies oferă șaibe structurale de la mărci precum Fabory și Grainger. Aceste șaibe sunt utilizate în construcții și aplicații exterioare.

Întrebări Frecvente

Ce denotă gradele/clasele de rezistență?

  • Clasa sau clasa unei șaibe denotă rezistența și compatibilitatea acesteia cu piulița / tija filetată / șurubul / șurubul respectiv.
  • Cu cât gradul este mai mare, cu atât rezistența elementului de fixare este mai mare.
  • Clasele SAE sunt folosite pentru șaibe imperiale. Șaibe cu același grad de rezistență SAE ca și alte elemente de fixare trebuie utilizate împreună.
  • Clasele ISO sunt folosite pentru șaibe metrice. Șaibele care au aceeași prima cifră ca un dispozitiv de fixare sunt menite să fie utilizate împreună.
  • Calitățile ASTM se bazează pe factori precum rezistența, presiunea și temperatura.

Cum se instalează o șaibă structurală cu indicator de tensiune/sarcină?

O șaibă structurală cu indicator de tensiune/sarcină poate fi instalată pe un ansamblu de șuruburi, având grijă ca șaiba să nu intre în contact cu suprafața rotativă a piuliței sau a capului șurubului atașat. Intrarea în contact cu o piesă rotativă ar provoca comprimare și uzură prematură a crestelor mașinii de spălat și o va face inutilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?