Șaibe structurale

Filtru

Șaibe structurale sunt utilizate cu șuruburi structurale, șuruburi, știfturi și piulițe pentru a asigura integritatea structurală a unei îmbinări proiectate. Raptor Supplies ofera saibe structurale din...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Mașină de spălat plată 1/2", 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6ZA26AF2YFW€18.28
APPROVED VENDOR -

Șaibă pătrată M22, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6GA20AE8WXU€40.62
APPROVED VENDOR -

Șaibă pătrată M20, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6GA18AE8WXT€24.09
GRAINGER -

Saiba structurala din otel carbon M36 X, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M04237.360.0001AH7THV€593.83
12

Șaibe structurale

Șaibe structurale sunt utilizate cu șuruburi structurale, șuruburi, știfturi și piulițe pentru a asigura integritatea structurală a unei îmbinări proiectate. Raptor Supplies oferă șaibe structurale de la mărci precum Fabory și Grainger. Aceste șaibe sunt utilizate în construcții și aplicații exterioare.

Întrebări Frecvente

Ce denotă gradele/clasele de rezistență?

  • Clasa sau clasa unei șaibe denotă rezistența și compatibilitatea acesteia cu piulița / tija filetată / șurubul / șurubul respectiv.
  • Cu cât gradul este mai mare, cu atât rezistența elementului de fixare este mai mare.
  • Clasele SAE sunt folosite pentru șaibe imperiale. Șaibe cu același grad de rezistență SAE ca și alte elemente de fixare trebuie utilizate împreună.
  • Clasele ISO sunt folosite pentru șaibe metrice. Șaibele care au aceeași prima cifră ca un dispozitiv de fixare sunt menite să fie utilizate împreună.
  • Calitățile ASTM se bazează pe factori precum rezistența, presiunea și temperatura.

Cum se instalează o șaibă structurală cu indicator de tensiune/sarcină?

O șaibă structurală cu indicator de tensiune/sarcină poate fi instalată pe un ansamblu de șuruburi, având grijă ca șaiba să nu intre în contact cu suprafața rotativă a piuliței sau a capului șurubului atașat. Intrarea în contact cu o piesă rotativă ar provoca comprimare și uzură prematură a crestelor mașinii de spălat și o va face inutilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?