Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6ZA26 Șaibă plată 1/2, 50UC | AF2YFW

APPROVED VENDOR 6ZA26 Șaibă plată 1/2", 50 buc

În stoc
Articol: AF2YFW Model: 6ZA26
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
€22.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat structural
finalizareaGalvanizat la cald
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HardnessC26 până la C45
Grosime0.097 - 0.177 "
Grosime Toleranță0.097 - 0.177 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.49
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA26 Șaibă plată 1/2", 50 buc
€22.45 /ambalaj