Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6ZA30 Mașină de spălat plată 1, 10BUC | AF2YFZ

APPROVED VENDOR 6ZA30 Mașină de spălat plată 1", 10 buc

În stoc
Articol: AF2YFZ Model: 6ZA30
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
€14.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat structural
finalizareaGalvanizat la cald
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialOţel
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessC26 până la C45
Grosime0.136 - 0.177 "
Grosime Toleranță0.136 - 0.178 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA30 Mașină de spălat plată 1", 10 buc
€14.88 /ambalaj